ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680790
品番
EYB1/2
参考基準価格(税別)
¥792
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
Yユニオン
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
55.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
21.5
寸法W(mm)
21
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
21.5
寸法P3(mm)
20.5
寸法P4(mm)
21
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/2
チューブ挿入長さF1(mm)
21
チューブ挿入長さF2(mm)
21
寸法L11(mm)
42
適合チューブ外径d2(inch)
1/2