ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680808
品番
EYB3/8
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
Yユニオン
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
47.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D2(mm)
18
寸法W(mm)
17.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
18
寸法P3(mm)
18.1
寸法P4(mm)
17.5
適合チューブ外径(inch)
(d1)3/8
チューブ挿入長さF1(mm)
19
チューブ挿入長さF2(mm)
19
寸法L11(mm)
35
適合チューブ外径d2(inch)
3/8