ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680869
品番
EFC1/4-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥312
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
形状
メスコネクタ
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
25
有効断面積(mm
2
)
12
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8.7
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
12
使用流体
空気、水
最小内径(Φmm)
5
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)Rc1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
15