ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680939
品番
APL8
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
62
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
20.7
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14.6
寸法L2(mm)
43.6
寸法L3(mm)
34.7
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
47.5
パネル厚さt(mm)
(最大)10.0
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
チューブ挿入長さF(mm)
16
パネル穴径T1(mm)
(推奨)17
二面幅H4(mm)
22