ニッタ
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
39
46
39
49
50.5
38
43
52
41
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681219
品番
EN6
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
形状
ニップル
質量(g)
1
寸法L(mm)
39
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
4
挿入部外径D1(Φmm)
6