曜日別特売

プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50.5
内容量1個注文コード08681237品番EN10-12
参考基準価格(税別)¥517販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。

材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル質量(g)3寸法L(mm)50.5寸法L1(mm)24.5最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水寸法d1(mm)7.5挿入部外径D1(Φmm)10挿入部外径D2(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする