曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/4ねじサイズ(T)R1/4注文コード08681359品番EC1/4-R1/4-C1
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状コネクタ質量(g)3使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)27.6有効断面積(mm2)12最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)12.5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)4適合チューブ外径(inch)1/4ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする