ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじサイズ(T)NPT1/4注文コード08681481品番EL6-N1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥891

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状90°エルボ質量(g)4適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)18.9最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)12ねじの種類NPT寸法D(mm)13寸法L2(mm)30.2寸法L3(mm)26.6使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)36.5寸法d1(mm)7ねじサイズ(T)NPT1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする