画像準備中

ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681718 品番 EPC3/8-C1
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状パネルタッチコネクタ 質量(g)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L(mm)44 有効断面積(mm2)45 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)9 適合チューブ外径(inch)3/8 寸法H4(mm)27 パネル厚さt(mm)(最大)14.0 チューブ挿入長さF(mm)20 パネル穴径T1(mm)(推奨)21 ワッシャー外径(mm)34 ワッシャー厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする