曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ マニホールドAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)(ポートA)6、(ポートB)10
寸法L(mm)99.7
内容量1個注文コード08681901品番EMA6-10-10
参考基準価格(税別)¥2,145販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状マニホールドAタイプ質量(g)54適合チューブ外径(Φmm)(ポートA)6、(ポートB)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)99.7ポート数10寸法L1(mm)49.9最高使用圧力(MPa)1寸法L2(mm)70寸法L3(mm)11.5使用流体空気、水寸法L4(mm)20.2寸法L6(mm)20.2寸法L5(mm)29.5寸法L7(mm)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする