曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ(T)R1/8
内容量1個注文コード08682059品番ELTB6-PT1/8
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状トリプルユニバーサルエルボ質量(g)43適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)22.8最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)8ねじの種類R寸法D(mm)12.6寸法L2(mm)18.8寸法L3(mm)30.5使用流体空気、水寸法L4(mm)55.5寸法L5(mm)13.5ねじサイズ(T)R1/8二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする