ニッタ
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
6
8
10
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)R1/8
(T)R1/4
(T)R3/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682095
品番
ELTB10-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥2,981
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
トリプルユニバーサルエルボ
質量(g)
92
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
29.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
12
ねじの種類
R
寸法D(mm)
17.5
寸法L2(mm)
25.5
寸法L3(mm)
39.1
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
76.5
寸法L5(mm)
19
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)
19