曜日別特売

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)5/16
ねじサイズ(T)R1/4
内容量1個注文コード08682339品番ST2N5/16-PT1/4
参考基準価格(税別)¥1,141販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状サービスティー質量(g)47使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100寸法L1(mm)22.8寸法A(mm)12ねじの種類R寸法S(mm)4.6寸法L2(mm)22使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)5/16寸法L6(mm)22.8寸法L7(mm)44.8寸法L8(mm)30.9ねじサイズ(T)R1/4チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする