曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード08682366品番EPL6
参考基準価格(税別)¥726販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°パネルタッチエルボ質量(g)43適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)18.5最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)12.6寸法L2(mm)40寸法L3(mm)30.5使用流体空気、水寸法L4(mm)46.3パネル厚さt(mm)(最大)9.0二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0チューブ挿入長さF(mm)15パネル穴径T1(mm)(推奨)15二面幅H4(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする