曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ(T)Rc3/8
内容量1個注文コード08682427品番EFL10-PT3/8
参考基準価格(税別)¥957販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°メスエルボ質量(g)45適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)24.7最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12.5ねじの種類Rc寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)33.7寸法L3(mm)37使用流体空気、水寸法L4(mm)42.5最小内径(Φmm)9ねじサイズ(T)Rc3/8二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5チューブ挿入長さF(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする