曜日別特売

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状カプラー
寸法L1(mm)25.9
質量(g)15
内容量1個注文コード08682707品番103C-25HL
参考基準価格(税別)¥1,828販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)15使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)25.9最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)6.5寸法D1(mm)9.5寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法L4(mm)15.9適合チューブU5-4-4×2.5寸法L6(mm)12寸法L5(mm)8負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8二面幅H2(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする