外径(Do)(Φmm)150
ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9
ボス径BD(mm)83
寸法a(mm)12
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
キー溝(b×t2)(mm)8×3.3
ボス長BL(mm)40
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数23
歯幅(mm)11.7
軸穴径(Φmm)30
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質SUS304
質量(kg)2.5
タイプSUSFBN60B
セットスクリュー(M)8