永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
スチールブラシ (平型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683791
品番
6A73001
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。
用途
バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等
軸径(Φmm)
6
形状
平型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛材
スチール
入数
1
先端径(Φmm)
30×6