永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
スパイラルステンレスブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683985
品番
6092207
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)
3
形状
スパイラル
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
1
先端径(Φmm)
8×25