種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)8.7
チェーンNo.50
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数20
軸穴径(Φmm)28
材質SUS304
質量(kg)1.2
タイプSUSFBN50B
寸法a(mm)8
ボス径BD(mm)73
ボス長BL(mm)28
セットスクリュー(M)8
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ピッチ径(Dp)(Φmm)101.48
外径(Do)(Φmm)110
キー溝(b×t2)(mm)8×3.3