1A42016 電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業 08684457

1A42016 電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業 08684457
1A42016 電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業 08684457

電着ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個粒度140軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000注文コード08684457品番1A42016
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)3粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1先端径(Φmm)45×0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする