1A43025 電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業 08684859

1A43025 電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業 08684859
1A43025 電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業 08684859

電着ダイヤモンドディスク (全面電着)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)6注文コード08684859品番1A43025
参考基準価格(税別)¥12,370販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)6粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1先端径(Φmm)22×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする