永興電機工業
永興電機工業の ディスク研磨材
永興電機工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
永興電機工業の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
電着ダイヤモンドディスク単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
注文コード
08684965
品番
1A30002
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途
非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
粒度
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材
セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
入数
1
先端径(Φmm)
16×0.35