永興電機工業
永興電機工業の ディスク研磨材
永興電機工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
永興電機工業の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
レジボンドダイヤモンドディスク単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
注文コード
08685787
品番
1A30026
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
入数
1
先端径(Φmm)
32×1