ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08686133 品番 SUSFBN 35 B 10 D12
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.3 チェーンNo.35 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数10 軸穴径(Φmm)12 材質SUS304 質量(kg)0.08 タイプSUSFBN35B 寸法a(mm)6 寸法S(mm)4.4 ボス径BD(mm)24.5 ボス長BL(mm)20 セットスクリュー(M)5 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 ピッチ径(Dp)(Φmm)30.82 外径(Do)(Φmm)34 キー溝(b×t2)(mm)4×1.8 寸法GD(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08686185
2018-02-10
用途:
食品搬送コンベアの駆動用
株式会社大西食品 様

納期が早く、シャフトとの嵌めあいも問題なく、早急に交換出来て満足です。

対象商品:
08686133
2014-06-11
用途:
水がかかる所での移動用

ステンレス製で軸穴完成スプロケットなので、すぐに組み込めて便利です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする