種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)4.3
チェーンNo.35
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数13
軸穴径(Φmm)10
材質SUS304
質量(kg)0.12
タイプSUSFBN35B
寸法a(mm)6
寸法S(mm)4.4
ボス径BD(mm)32
ボス長BL(mm)20
セットスクリュー(M)4
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ピッチ径(Dp)(Φmm)39.8
外径(Do)(Φmm)44
キー溝(b×t2)(mm)3×1.4
寸法GD(mm)29