種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)4.3
チェーンNo.35
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数16
軸穴径(Φmm)15
材質SUS304
質量(kg)0.19
タイプSUSFBN35B
寸法a(mm)6
寸法S(mm)-
ボス径BD(mm)37
ボス長BL(mm)20
セットスクリュー(M)6
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82
外径(Do)(Φmm)54
キー溝(b×t2)(mm)5×2.3
寸法GD(mm)-