KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08686422
品番
SUSFBN 35 B 18 D12
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
12
材質
SUS304
質量(kg)
0.25
タイプ
SUSFBN35B
寸法a(mm)
6
寸法S(mm)
-
ボス径BD(mm)
44
ボス長BL(mm)
20
セットスクリュー(M)
5
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
ピッチ径(Dp)(Φmm)
54.85
外径(Do)(Φmm)
60
キー溝(b×t
2
)(mm)
4×1.8
寸法GD(mm)
-