875×450×1800 軽量棚 モノタロウ 08687007

875×450×1800 軽量棚 モノタロウ 08687007 875×450×1800 軽量棚 モノタロウ 08687007

軽量棚

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08687007 品番875×450×1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)875 奥行(mm)450 棚ピッチ(mm)50 耐荷重(kg/段)150 質量(kg)18.7 付属品ボックススパナ(長さ10mm) 枠幅(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1800 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※均等静置荷重の棚です。集中荷重では使用できません。
※お客様組立商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07078802
2021-01-04
用途:
備品の保管
望月園芸 様

軽量の割にしっかりしており、よれ等なく安心して物を置けます。

対象商品:
07078802
2020-08-26
用途:
倉庫の収納棚
運輸・通信業

組み立ても一人ででき、簡単でした。軽かったので一人で容易に設置できました。

対象商品:
08687007
2020-03-18
用途:
資材置き場

安い方の板1枚当たり70キロの軽量棚と比較する為に同時に購入してみました。
安い方との違いは、裏ザンの有無と、棚板二枚分の歪み止めのエル型金具の有無です。
価格差としては1400円くらいですが、その差であれば余程軽いものしか載せない以外は、こちらを選んでおいた方が賢明だと思います。
安い方は長手方向の荷重に弱いのはもちろん、短い方向も板の真ん中辺りだとかなり沈みます。
かなり強度差があることは間違いないです。
板そのものや柱材の鉄板厚は同じなので、せっかくですからその強度を十分に活かした方が良いかと思います。
重いものを勢いよく載せたら凹んだとかアホなこと書いてる人もいますが、瞬間的に点で強い力を加えればそりゃ曲がります。
ただし、150キロ近いものを載せようと思っている方は、安全のために更に上のランクの物を選んだ方が良いと思います。
多分150キロを満遍なく乗せるのは難しいですし、板はかなりペラペラなので、曲がる時は一瞬で終わるはずです。
いずれにせよ、コスパは非常に高いです。

2人が参考にしています
対象商品:
08687007
2019-12-05
用途:
駐車場の工具置き用

取説には二人で組み立てるように書いてありましたが、一人で簡単に組み立てられました。ソケットレンチ10ミリが使えるインパクトドライバーがあれば組み立ては楽になると思います。取説に書いてありますが、根太ぐらいの太さで長さ1mぐらいの端材が4本ぐらい組み立て時にはあればとてもいいです。(組み立て時に下に敷くためで軽量棚の横幅以上の長さ)

1人が参考にしています
対象商品:
07078802
2019-09-04
用途:
農業資材置きに

農作業倉庫に棚がないので設置。静荷重で150kgですが、20kgの肥料袋を「ドンッ」と置くと棚板が曲がるので注意。棚板中央に骨はあるので片寄り荷重が掛からなければ100kgは行けるのかな?

2人が参考にしています
対象商品:
08687007
2019-03-25
用途:
荷物整理
サービス業

組み立ても簡単で、重量があるので安定性もあると思います。
金額的にもう少し安価であれば、文句無い商品です。

対象商品:
07078802
2018-01-29
用途:
現場事務所内整理棚

低価格につられて購入しました。
強度も問題なく使用出来ています。
組立はこの価格である以上、それなりの時間を考えた方がいいと思います。付属のスパナは作業しにくいと思います。ラチェットが最適だと思います。
良い買い物が出来ました。必要になったらまた購入すると思います。

対象商品:
07078802
2017-10-10
用途:
バイクなどのエンジンパーツの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

少々重たい物でもビクともしないので大変安心して使わしてもらってます。心配性なのでもう少し補強が有ればもっといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする