卓上ボール盤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08687621 品番 TB-2131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です
●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)1.0〜13 回転数(min-1[r.p.m])450・730・1330・2170・3000(50Hz)、540・880・1600・2610・3600(60Hz) 送り可能幅(mm)60 テーブル寸法(mm)幅196×奥行213 電源(単相/V)100 出力(W)190 コード長さ(m)1.8 バイス能力(mm)幅85×つかみ能力80 フトコロ奥行寸法(mm)125 質量(kg)34 用途木材・金属などの穴あけ 付属品チャックハンドル×1・バイス×1・六角棒レンチ(3・4mm)×各1・テーブル昇降ハンドル×1 材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム 電源(V)単相100 消費電力(W)190 型番TB-2131 機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6 テーブルタイプ 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])50Hz(450・730・1330・2170・3000)・60Hz(540・880・1600・2610・3600)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください
※安定した場所での使用をして下さい
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※加工しようとする材料の下に手を置いたり、コードを材料の上にのせたまま作業をしないでください(手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687621
2024-04-22
用途:
10年問題なし

3台ほど持っています。10年くらい使用していますが耐久性は十分です。昔はSS材厚み9mmにφ10mmの穴までをあけていました。今は大型ボール盤が担当しています。大型機は3mm用に回転数を上げるのが面倒なので、小さい対象物の3mmの下穴専用で本機は使用しています。

対象商品:
08687621
2021-02-03
用途:
部品の穴あけ加工等に使用
教育・研究機関

作業的に丁度良い性能と価格。もう少し、軽いと良い。

対象商品:
08687621
2019-11-20
用途:
廃棄部品の穴あけ加工
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり期待はしていませんでしたが、必要以上に使用できました。
ただ、使用中にドリルチャックが外れてしまい打ち直しして使用してます。

4人が参考にしています
対象商品:
08687621
2015-12-24
用途:
レーザー刻印機用に。

上の装置を取り外しレーザー刻印機の本体を据え付けて使用しています。
使用は完全に使用方法が変わってしまっているので無評価。
価格帯は満足しています。
一から作っていたら、こんな価格では済まなかったと思うので良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
08687612
2022-03-30
用途:
工場内備品製作等
製造業

品物が届き組み立て電源を入れたがモーターが回るだけチャックが回らない。プーリーを確認するとVベルトが付いていなかった。本当に製品検査をしているのか疑問。

10人が参考にしています
対象商品:
08687621
2013-08-28
用途:
自宅での製作物に使用します(木、鉄製、他部品加工の穴あけ加工時)
農・林・水産業

1、家庭での使用にはこのクラスで十分です
2、価格的に2万円台で購入できればとの思いもありました。
3、下部のベースがもう少し大きく安定性が欲しい
 (ヘッド部:回転部分が大きい為)

4人が参考にしています
対象商品:
08687621
2015-05-20
用途:
アルミニウム,ステンレス等金属および木材の穴空け作業
茨城県立土浦第三高等学校 様

非常にネガティブな投稿があったので正直購入を迷いました。しかし,予算が少なく,名の通った企業の製品なので思い切って購入しました。鋳物の作りが雑であるとか,パーツのサイズが合っていないので段差がある,ステージを上下させるハンドルを回すとステージがクネクネしながら上下するのはいくら何でも酷いかなという感じがします。しかし,ネガティブな投稿にあるようなセンターが合っていないということはなく,肝心の穴空け作業は問題なくできます。パワーも十分です。

11人が参考にしています
対象商品:
08687612
2018-10-22
用途:
穴あけ加工
タカイ製作所 様

テーブルの表面が荒すぎる。
作業台の上下移動が面倒。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
1人が参考にしています
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする