永興電機工業
永興電機工業の 切断
永興電機工業の 切断砥石
永興電機工業の 金属用
グラスファイバーレジ砥石ディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08691911
品番
3A21018
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途
鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
先端厚さ(mm)
0.9
適合材
鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.
入数
5
先端径(Φmm)
38