※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK100B32〜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
65
注文コード
08695173
品番
NK100B32D65F
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥26,257
販売価格(税別)
¥
23,870
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
100
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
32
軸穴径(Φmm)
65