樹脂台車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)600 注文コード08699092 品番SC-450NB
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。

床面高さ(mm)104 質量(kg)3 ブルー 幅(mm)600 車輪径(Φmm)65 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)410 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)120 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
食品材料の運搬
株式会社総本家田中屋 様

なめらかで動きも軽く使い勝手良し、スタッフにも好評です

対象商品:
06300384
2017-04-17
用途:
製品の運搬

置台が滑りやすく、ローラーの動きが良すぎてひっくり返った。使用に注意が必要だ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする