板台車 スタッキング仕様

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08699126 品番 SD-645N
参考基準価格(税別)¥11,510 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
オール自在車輪ですので小回り抜群です。

荷台寸法(mm)450×600 床面高さ(mm)85 質量(kg)4 木色 車輪径(Φmm)50 材質(本体) 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 表面処理ニス塗装 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)21 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08699101
2019-07-30
用途:
機械の運搬
製造業

キャスターの滑りがよく、水平も取れていて扱いやすかったです。
機械が正方形なので、正方形の台車は重心も取りやすく良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする