NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 手研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨シート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨材付シート
ファブロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
粒度
120
トラスコ品番
308-2628
注文コード
08703676
品番
A120QHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
粒度
120
寸法(mm)
150×250
用途
金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。
トラスコ品番
308-2628
砥材
A