※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
355
内径(Φmm)
25.4
注文コード
08704044
品番
FM-355
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味で長寿命
用途
・しま鋼板・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール
・デッキプレート・キーストンプレート・コ型鋼・丸棒・
・ライニング管・VLP管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ
・グレーチング・レースウェイ・アルミサッシ・電線
ステンレス(SUS310)・ステンレスパイプ・アングル・ハンガーレール
外径(Φmm)
355
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数
66
トラスコ品番
215-0611
適合電動工具
低速型チップソー切断機
台厚(mm)
2.0
最高回転速度(m/min)
1500
鉄工切断可能厚さ(mm)
10.0
ステンレス切断可能厚さ(mm)
6.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用出来ません
※高速砥石切断機では使用出来ません