HF01 フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 08704141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF01 フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 08704141
HF01 フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 08704141
HF01 フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 08704141

フェルトディスク

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード08704141品番HF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度

外径(Φmm)100仕様シュリンクパック入りタイプハード穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※研磨剤を塗布してご使用ください2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品説明動画

【YANASE】フェルトディスク 鏡面研磨お悩みなら!!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08704132
2022-08-11
用途: ステンレス板のバフ仕上げ
サービス業

消耗が遅いので長く使えてコスパはいいかも。
ただ、研磨する面が振れていて全面が素材に当たらないところが気にかかりました。

対象商品 : 08704132
2022-03-26
用途: 磨きに使用
サービス業

このフエルトは幅が有るので刃物系に使用です、例えばカンナの刃や鎌とかに、使い方は色々有りますが道具によって使い分けています、少し固めのフェルトですが結構綺麗に磨きが出来ます、このフェルトも使い方次第で長持ちするかも。

対象商品 : 08704132
2022-11-23
用途: リールの磨き
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか、リーズナブルで、使い易い、また買うかも。

対象商品 : 08704132
2021-05-09
用途: 鏡面仕上げ
運輸・通信業

青棒を使用しての鏡面仕上げに購入。値段の割にいいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 08704132
2019-05-23
用途: ステンレス磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

安いですがソフトな割には硬めで 青棒で仕上げはできなかったです。 もう少しソフトに作っていただけると最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 08704132
2019-03-27
用途: バイクのアルミ部品の磨きように。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアルミ部品を磨くのみ使いました。
使いやすく、綺麗に磨けます。

1が参考にしています
対象商品 : 08704132
2019-03-23
用途: 金属の鏡面加工
製造業

いつも、仕事で使用している金属ヘラを鏡面加工しました!傷もなくなり、仕事前に身だしなみをチェックできるくらいピカピカです!

対象商品 : 08704132
2019-02-24
用途: 金属仕上げ磨きに使ってます。
株式会社藤井商店飲食業

使いやすいし、耐久性もいいです、コスト的にもいいと思いますので、また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする