曜日別特売
FCSS-H 230x280 フィニッシングクロスシート FUJI STAR(三共理化学) 08726715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィニッシングクロスシート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
粒度#150
内容量1箱(100枚)注文コード08726715品番FCSS-H 230x280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

木工手作業用に開発した製品です。紙のフィニッシングペーパーでは基材強度が不足し、しかも柔軟性が必要とされる作業に最適です。
手で簡単に、希望の大きさにカットできます。

用途木工加工における生地研磨、シーラー研磨、曲面研磨に最適。粒度#150寸法(mm)230×280基材平織綿布砥粒CC適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする