※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK120C〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08727023
品番
NK120C54D81F
参考基準価格(税別)
¥197,300
販売価格(税込)
¥151,921
販売価格(税別)
¥
138,110
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
120
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
54
軸穴径(Φmm)
81