曜日別特売
YBS-80S 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業 08727205

 

YBS-80S 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業 08727205
YBS-80S 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業 08727205
YBS-80S 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業 08727205

洋紙研磨紙

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1箱(50枚)注文コード08727205品番YBS-80S
参考基準価格(税別)¥2,931販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。

用途
凹凸面ならし。塗装剥がし。木工木地、教材用木工耕作。
粒度#80寸法(mm)230×280トラスコ品番308-7620質量(kg)1.18砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-14
用途: 塗装研磨
その他業種

#240と#320を長く購入させて頂いていますが、
#320が荒くなって、#240と変わらなくなってしまいました。。。これ、中身とパッケージ間違ってない?と思うほど#240と全く差がありません。1枚使ってしまったので返品出来ませんが、返品したかった。#240に#320の印刷されてませんか?間違ってると思う。。それ位同じ。
枚数多くて余りどうしよう。。と思ってます。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

対象商品 : 08727257
2023-11-22
用途: 製品の研磨
大沢歯研

金属の下地研磨に使わしてもらっています。
とても短時間に効率的に綺麗に仕上がります。
これがなければ仕事になりません。

対象商品 : 08727214
2021-02-25
用途: 塗装前の表面均し等

良いところは紙やすりとして過不足なく 価格もちょっと買っておこうかという非常にまじめに作られている信頼できる製品だと思います。

対象商品 : 08727223
2020-09-20
用途: 木質部材の小口面の平滑仕上げに使っています
辛辛飲食業

台紙もしっかりしており、小木片に巻いて安定して使うことができています。

対象商品 : 08727223
2019-04-06
用途: 家具製作
製造業

量を使うのでこの価格は有難い。個人的には富士トンボの紙質が好きだが、これもまぁまぁ使える。無理すると破れそうだが平坦な面なら問題ない。

対象商品 : 08727266
2017-04-29
用途: 木製コースターづくりのやすりかけ
飲食業

規格の大きさ1枚でなく6等分で使用します。よかったです。

対象商品 : 08727205
2012-08-28
用途: 造形物の表面研磨

以前から使っていますが普通に使って行ける紙やすりです。他にも色々とあると思いますが立体的な造形物の表面研磨を自分の手の感覚で作業するのは一番だと思います。

対象商品 : 08727196
2013-01-10
用途: CFRP研磨

一枚あたりの価格は安いがそれだけ。
台紙の耐久性が低く、砥粒の接着も弱いのですぐに使えなくなる。
砥粒が大きいものほど砥粒がボロボロ落ちる。細かいものは使えなくはない。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする