SGXセラカット布ベルト(10x330)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 08727424 品番 SGXB-GT-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。

粒度#60 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番326-2201 寸法(mm)10×330 基材高強度布 適合材ステンレス鋼、チタン合金等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする