※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

305EA トライザクトベルト

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 08727582 品番 305E 5 100X915FL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,860 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。

粒度3000 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 トラスコ品番295-9828 砥粒種類WA 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 グレードA5 砥粒WA 仕上がり相当番手#3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727591
2017-12-21
用途:
鋼材鏡面仕上げの下処理

目詰まりしやすい。
水が付くとベルトが酷く縮むのと、砥粒が脱落するのが困ります。

1人が参考にしています
対象商品:
08727582
2013-09-20
用途:
堅い木材の研磨、仕上げ。

堅い木材の仕上げにと3000番に惹かれて購入しましたが、
1000番の次に掛けたら傷がついた、、木には全く向かない。
試しに金属をやってみたら問題は無かったです。
それと、水をかけたら1発でボロボロになって壊れました、洗う事は不可です。
説明書には確かに金属しか書いてないけど、他もみんなそうだし、、
ハマる人にはハマるのかも、、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする