※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK140B10~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
50
50
50
65
57
48
49
51
53
54
55
56
58
59
60
61
62
47
64
66
63
28
52
27
46
29
30
31
32
33
34
35
36
43
37
44
42
41
40
39
38
45
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08728606
品番
NK140B10D50F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
140
軸穴径(Φmm)
50