ギヤープーラー3本爪

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08742842 品番 CRV-3-10
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。

材質クロームバナジウム 質量(kg)8 爪の届く長さ(mm)190 被引き抜き物の直径最小(mm)100 被引き抜き物の直径最大(mm)250 耐荷重(t)15(最大)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
管理機の爪軸の固着
農・林・水産業

安価でしっかりした作りです。問題なく外すことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
08742833
2024-03-27
用途:
機械メンテナンス時
製造業

40年以上経過した機械のオーバーホール工事があり購入しました。
相当年数経過した機械の場合、部品が軸などに焼き付いて取り外せない場合があり、そんなギヤやプーリーを外すのは2本よりも3本爪の方が確実に外せます。

3人が参考にしています
対象商品:
08742833
2024-01-19
用途:
自動車修理

溶接して角度変えたり爪を薄く改造したり思いっきり力をかけて壊したり…安く手に入るのでガンガン使い倒せて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08742833
2023-10-01
用途:
サスペンションのゴムブッシュ脱着作業。
卸売・小売業

この値段でこのクォリティは驚きです。必要な工具はモノタロウで購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08742833
2023-04-29
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

3本爪のプーラーが必要になり購入しました。今のところ問題ありません。

対象商品:
08742833
2020-11-12
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

2本爪で爪がかけられない時に便利。価格が安いのが良い。ボルトのネジピッチが以前使用していたものよりも荒く、やや緩みやすい。

対象商品:
08742833
2020-09-02
用途:
整備
浩花園 様 (農・林・水産業)

2本爪を使っていましたがこちらの商品は安価で良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08742833
2020-08-17
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2本爪だと安定しない時に使用します。
急な修理でも焦らず対応出来ます!
これからは3本爪がメイン使用になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする