アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)
税込¥20,878〜
¥18,980〜
取り付け枠などシリーズを間違えなければ全く問題なし。安心して取り付けられる定番アイテムです。
パナソニック製は海外でも人気です。外人の従業員も、ウォゥ!パナソニック!goodと言ってます。
この色がホームセンター等で中々手に入らないため、
こちらでお世話になっております。
ご自身で交換の際は連用取り付け枠と
合致するかどうかのチェックはしておいたほうが
いいです(気づかず交換し、プレートと連用取り付け枠を幾つか
無駄にしてしまいました)。
ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。
スイッチボックスのカスタムメイドに使用、1個用プレートにカスタムでスイッチの枠穴を開けて使用した所、非常に上手く加工出来たので良かった。
コンセント部分の割れ補修用に購入しました。 Pana 製で品質はもちろん大丈夫なのですが、
1個だけ購入に店舗に赴くのも面倒なので、お取り寄せ助かります。