超硬カッター (チタンカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)6 注文コード08750851 品番2A12070
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は先端径など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。

用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 先端径(mm)6 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材 カット名称チタンカット 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする