※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ100-Z100 シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン 08755555 TZ100-Z100 シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン 08755555

シルバーヂスク(ジルコニア)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度100 外径(mm)100 注文コード08755555 品番TZ100-Z100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は粒度・外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など

用途
タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など
車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
鍛造、エクステリア、エンジン、板金関係など
FRP、木工、建設関係など
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度100 砥粒Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事をご確認下さい。
※穴径が小さく機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上、補強有り1/4以上。
※グラインダでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダでご使用ください。
※砥石の使用開始時間には通常1分間、砥石取替え時には3分以上、試運転を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする