D39 シリコンスプレー PROSTAFF(プロスタッフ) 08755792

シリコンスプレー

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08755792 品番D39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

シリコーン被膜の優れた潤滑・防水効果により、ギヤ・金属パーツ・ドアのヒンジ・戸車・ベアリングなどに浸透して動きをスムーズにし、サビを防ぎます。
ツヤ出し、静電気防止効果に優れサラッと均等に塗れます。無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気製品や精密度機械・農機具等の潤滑・防錆・離型に 耐寒耐熱温度(℃)-50〜250 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量19mL 危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08755792 D39 51257133 D-70 シリコンマルチスプレー PROSTAFF(プロスタッフ) シリコンマルチスプレー PROSTAFF(プロスタッフ) 1本(420mL) 579 税込637 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08755792
2017-08-16
用途:
除雪機メンテナンス。

どの商品が雪が一番飛ぶか、色々とあるシリコンスプレーの比較用に購入してみました。殆ど変わらないのでMonotaROブランドで十分かなと。。。

対象商品:
08755792
2017-04-27
用途:
車の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

艶だしに使え ベアリングにも使えて 重宝しています 逆さで使えれば さらに良かった

対象商品:
08755792
2017-08-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

個人的にはワンプッシュでの吹き出し量が多すぎますが安価なので評価は普通としました。

対象商品:
08755792
2017-02-22
用途:
プラスティックやゴム製品の潤滑

ミシンやスキー用品等の清掃に使っています。
グリスアップ前に一度シリコンスプレーを吹いて清掃しておくと、グリスも奥まで浸透するので良い補助剤です。

対象商品:
08755792
2016-08-15
用途:
蜘蛛の巣防止
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意外といいです 蜘蛛の巣を張らないように玄関のかべとそのまりに散布しましたが 効果は絶大です 1週間たちましたが大丈夫です 水がかかる部分はわかりませんがかからない部分だとかなり持ちそうです 個人的見解ですがあと1回くらい散布すれば今シーズンくらいは持ちそうです

1人が参考にしています
対象商品:
08755792
2016-09-22
用途:
グリースアップに使用

バイクや機械の駆動部などに使っています。
あまり頻繁に使っていないので、他社のスプレーグリスだと延長ノズルにグリース詰まりを起こすのですが、今のところ無いので安心しております。

対象商品:
08755792
2016-11-19
用途:
潤滑用

ゴム、プラスチックを侵食しないので、私は車やシャッター雨戸の溝の滑りを良くする為につかってます。

対象商品:
08755792
2016-08-13
用途:
さび止め、潤滑
ホリアンドアソシエーツ 様

今までCRC556が潤滑剤ではないとは知らなくて、使用していました。どうも持ちが悪いと思い、シリコンオイルのスプレーとして本品を購入しました。いやなにおいもなく、潤滑剤として使用しています。特に問題なく、潤滑剤として使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする