NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
08758601
品番
6004ZZC3/4M
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
質量(g)
69
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
4M
基本動定格荷重Cr(N)
9400
基本静定格荷重Cor(N)
5050
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方