軸付砥石 (GC) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])90000 注文コード08758858 品番3012300
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は粒度・最高使用回転数など14種類から選べます 他の種類を見る

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度320 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])90000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10 先端径(Φmm)1×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする